TRU 8511850 UU https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-TRU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhqTWk4eE1EZ3pOekF5TnpneE5UUTFOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlZGSlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxODcxNzQ0NmFjYWQ2Mzk3M2EyYThmMjkxMTI5NjFkOWRjYzcyNTJiYTliOWUxYzkwMTkxYjM0N2NjNzM3MGY
23284852 圆柱滚子轴承 

IKO IKO

TRU 8511850 UU

描述

IKO TRU 8511850 UU

Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 118MM Outside Diameter; 50MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

TRU 8511850 UU

BDI部件号
23284852

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557058745
重量 / Kilogram
1.525
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 222000N Static Load Rating | 114000N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
3.37
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 118MM Outside Diameter; 50MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
4.646 英寸 | 118 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新