348578 圆柱滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

U-5213-B

描述

ROLLWAY U5213B ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

U-5213-B

BDI部件号
348578

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410040618
重量 / Kilogram
1.971
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
U-5213-B
制造商内部编号
U5213B
重量/磅
4.5
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新