ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
U-5321-EMR
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING U-5321-EMR
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 87.3MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
U-5321-EMR
BDI部件号
347605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/U-5321-EMR/p/347605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410041578
重量 / Kilogram
18.547
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
U-5321-EMR
制造商内部编号
U5321EMR
重量/磅
39.8
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 87.3MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
宽度
3.437 英寸 | 87.3 毫米