WIR-210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-NAC-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak15OHhNRFV4TXpjMk9EQXlNakEwTmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RVU5mVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNDkyNTk3MjgzNDgxMDdiNTVmZTkyMDM0ODg1ZTU2MGNiYjU5ZjY2ODQ3NmYyMTVmN2NmZGI2NDA4N2NjYzU2
26319687 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

WIR-210

描述

SCHEERER BEARING WIR-210

Cylindrical Roller Bearing; 1.97" Bore; Straight; 2.37" Outside Diameter; 1-3/4" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

WIR-210

BDI部件号
26319687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1.97" Bore; Straight; 2.37" Outside Diameter; 1-3/4" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.37 英寸 | 60.198 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1.97 英寸 | 50.038 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新