https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-NAC-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak15OHhNRFV4TXpjMk9EQXlNakEwTmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RVU5mVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNDkyNTk3MjgzNDgxMDdiNTVmZTkyMDM0ODg1ZTU2MGNiYjU5ZjY2ODQ3NmYyMTVmN2NmZGI2NDA4N2NjYzU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-NAC-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoak15OHhNRFV4TXpjMk9EQXlNakEwTmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RVU5mVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNDkyNTk3MjgzNDgxMDdiNTVmZTkyMDM0ODg1ZTU2MGNiYjU5ZjY2ODQ3NmYyMTVmN2NmZGI2NDA4N2NjYzU2
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
WOR-218
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING WOR-218
Cylindrical Roller Bearing; 5.63" Bore; Straight; 6.3" Outside Diameter; 2.81" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
WOR-218
BDI部件号
26311185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WOR-218/p/26311185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5.63" Bore; Straight; 6.3" Outside Diameter; 2.81" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
5.63 英寸 | 143 毫米
外径
6.3 英寸 | 160.02 毫米
宽度
2.81 英寸 | 71.374 毫米