346636 圆柱滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

WS-220-52

描述

ROLLWAY BEARING WS-220-52

Cylindrical Roller Bearing; 4-3/4" Bore; Straight; 6-1/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer

制造商部件号

WS-220-52

BDI部件号
346636

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
3.723
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Journal Roller | Flush Ground End Roller Assembly
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
WS-220-52
制造商内部编号
WS22052
重量/磅
8.2
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4-3/4" Bore; Straight; 6-1/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新