https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhqTnk4eE1EYzJPREV5TVRVNU16ZzROaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eFVrSXlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgyMGRiOGU0OWJkYWIwZmYxYThkZmVmYmE3ZmJlNDYyZmQ4MmYzZTQ1OWU3MTQxYzg1ODA4YWY5MzYzYTlkMjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhqTnk4eE1EYzJPREV5TVRVNU16ZzROaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eFVrSXlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgyMGRiOGU0OWJkYWIwZmYxYThkZmVmYmE3ZmJlNDYyZmQ4MmYzZTQ1OWU3MTQxYzg1ODA4YWY5MzYzYTlkMjA
NTN
NTN
WU61018CAV
NTN NTN
描述
NTN WU61018CAV
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 129.466MM Outside Diameter; 24MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
WU61018CAV
BDI部件号
17151613
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WU61018CAV/p/17151613
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359246667
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
WU61018CAV#BW
重量/磅
1.799
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 129.466MM Outside Diameter; 24MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
5.097 英寸 | 129.466 毫米