https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-STL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnMU1pOHhNREl6TlRnM01qZ3pOelkyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsQlUxTlpYMU5VVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM0NDQzZTMwMDM4YmVlZDlhZGM5ZWE5MmJkODBlYTEyMjM2ZDgzN2JiZjcxMzkxZDZhZDA3NTU4Y2E1ODc1Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-STL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnMU1pOHhNREl6TlRnM01qZ3pOelkyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsQlUxTlpYMU5VVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM0NDQzZTMwMDM4YmVlZDlhZGM5ZWE5MmJkODBlYTEyMjM2ZDgzN2JiZjcxMzkxZDZhZDA3NTU4Y2E1ODc1Mw
NTN
NTN
WU61920V
NTN NTN
描述
NTN WU61920V
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 129.74MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
WU61920V
BDI部件号
1237983
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WU61920V/p/1237983
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359246742
重量 / Kilogram
0.598
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
WU61920V
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 129.74MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
5.108 英寸 | 129.74 毫米