SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
XLRI-13 1/2-JR3
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING XLRI-13 1/2-JR3
Cylindrical Roller Bearing; 13-1/2" Bore; Straight; 18" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; R3 Internal Clearance
制造商部件号
XLRI-13 1/2-JR3
BDI部件号
21556933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLRI-13-1-2-JR3/p/21556933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
R3
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 13-1/2" Bore; Straight; 18" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; R3 Internal Clearance
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
18 英寸 | 457.2 毫米
孔径
13.5 英寸 | 342.9 毫米