XLRI-15-J https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RJ-NJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE1pOHhNRFU0TnpJeE5UTTVOamc1TkM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWtwZlRrcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDM1MWNmZmFkYTE0NGVjZDNlM2RlYTYyNzM4Y2ViYzNhYTlhNjMzNmI5M2M4NjYwYjcxMjUxMjUzMzBhYzNhMg
25094592 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

XLRI-15-J

描述

SCHEERER BEARING XLRI-15-J

Cylindrical Roller Bearing; 15" Bore; Straight; 20" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

XLRI-15-J

BDI部件号
25094592

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
37.195
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
82
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 15" Bore; Straight; 20" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
20 英寸 | 508 毫米
孔径
15 英寸 | 381 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新