XLRJ1.1/2M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqWkM4eE1EYzNNRGt5TXpRNE56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpKU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0MmExNTNlNDE5NGYzMDI2M2VkZmE3ZjU5YjllODljNzc4ZWNiN2U4YjM2NDg4ZmE5NzlkZGIyZGJmZTIxZGM
1196842 圆柱滚子轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

XLRJ1.1/2M

描述

RHP BEARING XLRJ1.1/2M

Cylindrical Roller Bearing; 1-1/2" Bore; Straight; 2-11/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

XLRJ1.1/2M

BDI部件号
1196842

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023037810
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Extra Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
XLRJ1.1/2M
重量/磅
0.463
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-1/2" Bore; Straight; 2-11/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新