TIMKEN
TIMKEN
02476-99402
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 02476-99402
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 2476; 1-1/4" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
制造商部件号
02476-99402
BDI部件号
27839018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/02476-99402/p/27839018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893391427
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
B00234
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
2476
装配件号
99402
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.837
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 2476; 1-1/4" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米