02876-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1309510 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

02876-902A1

描述

TIMKEN 02876-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2876; 1-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

02876-902A1

BDI部件号
1309510

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893866154
重量 / Kilogram
1.011
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
2876
装配件号
902A1
装配组件
02876 (2) | 02823D (1) | R800005 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
02876-902A1
重量/磅
2.327
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2876; 1-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米