02878-90021 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1309522 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

02878-90021

描述

TIMKEN 02878-90021

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2878; 1-3/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row

制造商部件号

02878-90021

BDI部件号
1309522

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893161518
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
2878
装配件号
90021
装配组件
02878 (1) | 02820 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
02878-90021
重量/磅
0.959
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2878; 1-3/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米