TIMKEN
TIMKEN
02878-90034
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 02878-90034
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2878; 1-3/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
制造商部件号
02878-90034
BDI部件号
1309525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/02878-90034/p/1309525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893161594
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
2878
装配件号
90034
装配组件
02878 (1) | 02820 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
02878-90034
重量/磅
0.959
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2878; 1-3/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米