TIMKEN
TIMKEN
03062-20024/03157X-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 03062-20024/03157X-20024
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3062; 5/8" Bore; 1.575" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row
制造商部件号
03062-20024/03157X-20024
BDI部件号
1424055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/03062-20024-03157X-20024/p/1424055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3062
装配组件
03062 (1) | 03157X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3062; 5/8" Bore; 1.575" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
装配件宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米