07079/07196 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1197009 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

07079/07196

描述

NTN 4T-07079/07196 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7079; 0.787" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row

制造商部件号

07079/07196

BDI部件号
1197009

详情

35.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥35.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359511758
重量 / Kilogram
0.138
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
7079
装配组件
07079 (1) | 07196 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7079; 0.787" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米