07079-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1309653 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

07079-902A1

描述

TIMKEN 07079-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 7079; 0.787" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

07079-902A1

BDI部件号
1309653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893399423
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
7079
装配件号
902A1
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.699
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 7079; 0.787" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Double Row
装配件宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米