TIMKEN
TIMKEN
07087X-99403
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 07087X-99403
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7087; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 0.591" Width; Single Row
制造商部件号
07087X-99403
BDI部件号
1424058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/07087X-99403/p/1424058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893664170
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
7087
装配组件
07087X (1) | 07210X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.3
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7087; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 0.591" Width; Single Row
装配件宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米