TIMKEN
TIMKEN
07098-90074
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 07098-90074
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7098; 63/64" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row
制造商部件号
07098-90074
BDI部件号
24623686
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/07098-90074/p/24623686
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893165745
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
7098
装配件号
90074
装配组件
07098 (1) | 07196 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
07098-90074
重量/磅
0.276
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7098; 63/64" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米