TIMKEN
TIMKEN
07100-90046
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 07100-90046
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7100; 1" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
07100-90046
BDI部件号
1309729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/07100-90046/p/1309729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893166155
重量 / Kilogram
0.266
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
7100
装配件号
90046
装配组件
07100 (2) | 07196D (1) | X1S-07100 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
07100-90046
重量/磅
0.629
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 7100; 1" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Double Row
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
装配件宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米