08125-90022 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1309820 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

08125-90022

描述

TIMKEN 08125-90022

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8125; 1-1/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1-9/32" Width; Double Row

制造商部件号

08125-90022

BDI部件号
1309820

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893168104
重量 / Kilogram
0.351
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8125
装配件号
90022
装配组件
08125 (2) | 08231D (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
08125-90022
重量/磅
0.816
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8125; 1-1/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1-9/32" Width; Double Row
外径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
装配件宽度
1.281 英寸 | 32.545 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米