11590-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1310133 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

11590-90010

描述

TIMKEN 11590-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 11590; 5/8" Bore; 1-11/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row

制造商部件号

11590-90010

BDI部件号
1310133

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
11590
装配件号
90010
装配组件
11590 (1) | 11520 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
11590-90010
重量/磅
0.244
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 11590; 5/8" Bore; 1-11/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row
外径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
装配件宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米