12580-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1310265 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

12580-99401

描述

TIMKEN 12580-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 12580; 13/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 25/32" Width; Single Row

制造商部件号

12580-99401

BDI部件号
1310265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893664217
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
12580
装配组件
12580 (1) | 12520 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.4
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 12580; 13/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 25/32" Width; Single Row
装配件宽度
0.781 英寸 | 19.845 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米