13687-90017 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1310473 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

13687-90017

描述

TIMKEN 13687-90017

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 13687; 1-1/2" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1.812" Width; Double Row

制造商部件号

13687-90017

BDI部件号
1310473

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
13687
装配件号
90017
装配组件
13687 (2) | 13621D (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
13687-90017
重量/磅
2.135
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 13687; 1-1/2" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1.812" Width; Double Row
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
装配件宽度
1.812 英寸 | 46.025 毫米
外径
2.717 英寸 | 69.012 毫米