https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 14126D-90075
19286633 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

14126D-90075

描述

TIMKEN 14126D-90075

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14126; 1-1/4" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

14126D-90075

BDI部件号
19286633

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893181943
重量 / Kilogram
0.757
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
14126
装配件号
90075
装配组件
14126D (1) | 14276 (2) | Y2S-14276 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
14126D-90075
重量/磅
1.668
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14126; 1-1/4" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Double Row
外径
2.717 英寸 | 69.012 毫米
装配件宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米