14131-90024 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1310680 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

14131-90024

描述

TIMKEN 14131-90024

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14131; 1-5/16" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row

制造商部件号

14131-90024

BDI部件号
1310680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893182193
重量 / Kilogram
0.737
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
14131
装配件号
90024
装配组件
14131 (2) | 14276D (1) | X1S-14131 (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
14131-90024
重量/磅
1.673
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14131; 1-5/16" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
2.717 英寸 | 69.012 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米