TIMKEN
TIMKEN
14137A-90126
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 14137A-90126
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14137; 1-3/8" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Double Row
制造商部件号
14137A-90126
BDI部件号
1310703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/14137A-90126/p/1310703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893182766
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
14137
装配件号
90126
装配组件
14137A (2) | 14276 (2) | K106389R (1) | K109540R (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
14137A-90126
重量/磅
1.549
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14137; 1-3/8" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Double Row
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
装配件宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
2.717 英寸 | 69.012 毫米