TIMKEN
TIMKEN
14139-90051
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 14139-90051
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14139; 1.377" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row
制造商部件号
14139-90051
BDI部件号
1310729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/14139-90051/p/1310729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893183305
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
14139
装配件号
90051
装配组件
14139 (2) | 14276D (1) | X2S-14137 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
14139-90051
重量/磅
1.503
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14139; 1.377" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row
外径
2.717 英寸 | 69.012 毫米
孔径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米