14139-90056 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1310730 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

14139-90056

描述

TIMKEN 14139-90056

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14139; 1.377" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row

制造商部件号

14139-90056

BDI部件号
1310730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893183329
重量 / Kilogram
0.705
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
14139
装配件号
90056
装配组件
14139 (2) | 14276D (1) | X2S-14137 (1)
轴向游隙
0.005 to 0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
14139-90056
重量/磅
1.602
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 14139; 1.377" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Double Row
外径
2.717 英寸 | 69.012 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
孔径
1.377 英寸 | 34.976 毫米