TIMKEN
TIMKEN
14139-90105
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 14139-90105
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 14139; 1.377" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1.663" Width; Double Row
制造商部件号
14139-90105
BDI部件号
1310733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/14139-90105/p/1310733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893183350
重量 / Kilogram
0.685
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
14139
装配件号
90105
装配组件
14139-20024 (2) | 14276-20082 (1) | 14277-20024 (1) | K106389R-20000 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.516
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 14139; 1.377" Bore; 2.717" Outside Diameter; 1.663" Width; Double Row
外径
2.717 英寸 | 69.012 毫米
孔径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
装配件宽度
1.663 英寸 | 42.24 毫米