TIMKEN
TIMKEN
15101-90080
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 15101-90080
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15101; 1" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 1.811" Width; Double Row
制造商部件号
15101-90080
BDI部件号
1310872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/15101-90080/p/1310872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893185521
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
15101
装配件号
90080
装配组件
15101 (2) | 15251D (1) | X1S15101 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.58
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15101; 1" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 1.811" Width; Double Row
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
装配件宽度
1.811 英寸 | 46 毫米