15102-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1310879 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

15102-99401

描述

TIMKEN 15102-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15102; 1" Bore; 2.441" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row

制造商部件号

15102-99401

BDI部件号
1310879

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893654010
重量 / Kilogram
0.289
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
15102
装配组件
15102 (1) | 15245 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15102; 1" Bore; 2.441" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
装配件宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米