https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
TIMKEN
TIMKEN
15578-90023
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 15578-90023
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15578; 1" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 2.402" Flange Outside Diameter; 5/16" Width; Single Row
制造商部件号
15578-90023
BDI部件号
1311040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/15578-90023/p/1311040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893189758
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
15578
装配件号
90023
装配组件
15578 (1) | 15520-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
15578-90023
重量/磅
0.534
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15578; 1" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 2.402" Flange Outside Diameter; 5/16" Width; Single Row
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
装配件宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
法兰外径
2.402 英寸 | 61.011 毫米