15590-903A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
24623552 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

15590-903A2

描述

TIMKEN 15590-903A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15590; 1-1/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 0.69" Width; Double Row

制造商部件号

15590-903A2

BDI部件号
24623552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893781600
重量 / Kilogram
0.197
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
15590
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15590; 1-1/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 0.69" Width; Double Row
孔径
1.125 英寸 | 28.58 毫米
装配件宽度
0.69 英寸 | 17.526 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米