https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
TIMKEN
TIMKEN
17116D-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 17116D-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 17116; 1-3/16" Bore; 2.441" Outside Diameter; 1.331" Width; Double Row
制造商部件号
17116D-902A1
BDI部件号
1311251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/17116D-902A1/p/1311251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893249285
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
17116
装配件号
902A1
装配组件
17116D (1) | 17244 (2) | Y3S-17244 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
17116D-902A1
重量/磅
1.103
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 17116; 1-3/16" Bore; 2.441" Outside Diameter; 1.331" Width; Double Row
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
装配件宽度
1.331 英寸 | 33.807 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米