17119-90036 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1311270 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

17119-90036

描述

TIMKEN 17119-90036

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 17119; 1-3/16" Bore; 2.441" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

17119-90036

BDI部件号
1311270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893799704
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
17119
装配件号
90036
装配组件
17119 (2) | 17245D (1) | X1S-17119 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
17119-90036
重量/磅
1.167
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 17119; 1-3/16" Bore; 2.441" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Double Row
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
装配件宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米