https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMU5pOHhNREl6TlRNM01EVXdOREl5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYMVJUUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhMjNhMWFiNTg3NTdmM2E2NGFkNjM2NWU4ZjFhOWExZjYxYmMyODRlNDQwNmM4NjZlOWY4ZGJhZjRjMjkyNGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMU5pOHhNREl6TlRNM01EVXdOREl5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYMVJUUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhMjNhMWFiNTg3NTdmM2E2NGFkNjM2NWU4ZjFhOWExZjYxYmMyODRlNDQwNmM4NjZlOWY4ZGJhZjRjMjkyNGM
TIMKEN
TIMKEN
17119-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 17119-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 17119; 1-3/16" Bore; 2.441" Outside Diameter; 2.593" Flange Outside Diameter; 0.63" Width; Single Row
制造商部件号
17119-99401
BDI部件号
1311273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/17119-99401/p/1311273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893350004
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
17119
装配组件
17119 (1) | 17244B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Stamped Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 17119; 1-3/16" Bore; 2.441" Outside Diameter; 2.593" Flange Outside Diameter; 0.63" Width; Single Row
装配件宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
法兰外径
2.593 英寸 | 65.862 毫米