TIMKEN
TIMKEN
17481-90012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 17481-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 17481; 17/32" Bore; 1-9/16" Outside Diameter; 2.152" Width; Double Row
制造商部件号
17481-90012
BDI部件号
1311309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/17481-90012/p/1311309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893193960
重量 / Kilogram
0.255
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
17481
装配件号
90012
装配组件
17481 (1) | 17484 (1) | 17420DB (1) | T45002 (1) | T54591 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Nut | Washer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.56
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 17481; 17/32" Bore; 1-9/16" Outside Diameter; 2.152" Width; Double Row
孔径
0.531 英寸 | 13.487 毫米
装配件宽度
2.152 英寸 | 54.661 毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米