https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMU5pOHhNREl6TlRNM01EVXdOREl5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYMVJUUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhMjNhMWFiNTg3NTdmM2E2NGFkNjM2NWU4ZjFhOWExZjYxYmMyODRlNDQwNmM4NjZlOWY4ZGJhZjRjMjkyNGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMU5pOHhNREl6TlRNM01EVXdOREl5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYMVJUUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhMjNhMWFiNTg3NTdmM2E2NGFkNjM2NWU4ZjFhOWExZjYxYmMyODRlNDQwNmM4NjZlOWY4ZGJhZjRjMjkyNGM
TIMKEN
TIMKEN
1780-90017
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1780-90017
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1780; 1" Bore; 2.24" Outside Diameter; 2.392" Flange Outside Diameter; 0.763" Width; Single Row
制造商部件号
1780-90017
BDI部件号
19286658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/1780-90017/p/19286658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893105567
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
1780
装配组件
1780 (1) | 1729B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1780; 1" Bore; 2.24" Outside Diameter; 2.392" Flange Outside Diameter; 0.763" Width; Single Row
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
装配件宽度
0.763 英寸 | 19.38 毫米
外径
2.24 英寸 | 56.896 毫米
法兰外径
2.392 英寸 | 60.757 毫米