18590-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21961837 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

18590-90010

描述

TIMKEN 18590-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18590; 1-5/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row

制造商部件号

18590-90010

BDI部件号
21961837

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893196206
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
18590
装配件号
90010
装配组件
18590 (1) | 18520 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
18590-90010
重量/磅
0.643
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18590; 1-5/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
装配件宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米