TIMKEN
TIMKEN
18685-90069
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 18685-90069
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18685; 1-3/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
18685-90069
BDI部件号
1311475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/18685-90069/p/1311475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893196954
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
18685
装配件号
90069
装配组件
18685 (2) | 18620D (1) | X1S-18685 (1)
轴向游隙
0.001
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
18685-90069
重量/磅
1.66
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18685; 1-3/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Double Row
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米