18685-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1311476 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

18685-902A2

描述

TIMKEN 18685-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18685; 1-3/4" Bore; 3.13" Outside Diameter; 1.62" Width; Double Row

制造商部件号

18685-902A2

BDI部件号
1311476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893978765
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
18685
装配件号
902A2
装配组件
18685 (2) | 18620D (1) | X1S18685 (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.72
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18685; 1-3/4" Bore; 3.13" Outside Diameter; 1.62" Width; Double Row
装配件宽度
1.62 英寸 | 41.148 毫米
外径
3.13 英寸 | 79.502 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米