TIMKEN
TIMKEN
18690-90019
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 18690-90019
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18690; 1-13/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
18690-90019
BDI部件号
1311484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/18690-90019/p/1311484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893197234
重量 / Kilogram
0.729
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
18690
装配件号
90019
装配组件
18690 (2) | 18620D (1) | X1S-18690 (1)
轴向游隙
0.009 to 0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
18690-90019
重量/磅
1.667
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18690; 1-13/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Double Row
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米