TIMKEN
TIMKEN
18790-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 18790-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18790; 2" Bore; 3.347" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row
制造商部件号
18790-90011
BDI部件号
1311533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/18790-90011/p/1311533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893198248
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
18790
装配件号
90011
装配组件
18790 (1) | 18720 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
18790-90011
重量/磅
0.853
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18790; 2" Bore; 3.347" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
装配件宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米