19145D-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1311589 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

19145D-99401

描述

TIM 19145D-99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 19145D; 1-7/16" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 1.449" Width; Double Row

制造商部件号

19145D-99401

BDI部件号
1311589

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893752679
重量 / Kilogram
0.553
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
19145D
装配件号
99401
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.217
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 19145D; 1-7/16" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 1.449" Width; Double Row
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
装配件宽度
1.449 英寸 | 36.805 毫米