TIMKEN
TIMKEN
19146TD-90047
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 19146TD-90047
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 19146; 1.458" Bore; 2.835" Outside Diameter; 1.539" Width; Double Row
制造商部件号
19146TD-90047
BDI部件号
1311591
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/19146TD-90047/p/1311591
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893199290
重量 / Kilogram
0.719
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
19146
装配件号
90047
装配组件
19146TD (1) | 19283 (2) | Y1S-19283 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
19146TD-90047
重量/磅
1.633
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 19146; 1.458" Bore; 2.835" Outside Diameter; 1.539" Width; Double Row
装配件宽度
1.539 英寸 | 39.091 毫米
孔径
1.458 英寸 | 37.033 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米