TIMKEN
TIMKEN
21075-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21075-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 21075; 3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
制造商部件号
21075-99401
BDI部件号
27838957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/21075-99401/p/27838957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893654485
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B00234
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
21075
装配件号
99401
装配组件
21075-20024 (1) | 21212-20024 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.547
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 21075; 3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米