22780-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21963280 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

22780-90010

描述

TIMKEN 22780-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 22780; 1-11/16" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row

制造商部件号

22780-90010

BDI部件号
21963280

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893205779
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
22780
装配件号
90010
装配组件
22780 (1) | 22720 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
22780-90010
重量/磅
1.381
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 22780; 1-11/16" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row
装配件宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米