TIMKEN
TIMKEN
25570-90073
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25570-90073
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25570; 1-7/16" Bore; 3.27" Outside Diameter; 1.88" Width; Double Row
制造商部件号
25570-90073
BDI部件号
1328638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/25570-90073/p/1328638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893214610
重量 / Kilogram
1.343
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
25570
装配件号
90073
装配组件
25570 (1) | 25572 (1) | 25521 (2) | Y1S25521 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.96
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25570; 1-7/16" Bore; 3.27" Outside Diameter; 1.88" Width; Double Row
装配件宽度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
外径
3.27 英寸 | 83.058 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米